LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - GMP-GL-M40X1,5 LGY PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - GMP-GL-M40X1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Väri - harmaa

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773165760

Sähkönumero

1749577

Toimittajan tuotenumero

53119053

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Maadoituksella:

ei

vastamutteri muovi