LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - SKINTOP GMP-GL-M20X1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773166170
Sähkönumero
1749574
Toimittajan tuotenumero
53119023
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Maadoituksella:
ei
vastamutteri muovi


