LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - SKINTOP GMP-GL-M50X1,5 LGY PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Vastamutteri muovi - SKINTOP GMP-GL-M50X1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 50

  • Väri - harmaa

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773165647

Sähkönumero

1749578

Toimittajan tuotenumero

53119063

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Maadoituksella:

ei

vastamutteri muovi