LAUKAMO ELECTROMEC - Asennuslevy - LT22679 Asennuslevy AL1/1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 840 mm
Korkeus - 1065 mm
Väri - ruostumaton teräs
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054720535
Sähkönumero
5472053
Toimittajan tuotenumero
LT22679
Tukkuerä
10
Leveys:
840 mm
Korkeus:
1065 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Syvyys:
2 mm
Asennuslevy kaappiin K1 1200mm korkea uusi malli 1 Puoleinen
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


