LAUKAMO ELECTROMEC - Asennuslevy - LT22769 Asennuslevy AL00/1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 390 mm
Korkeus - 1065 mm
Väri - ruostumaton teräs
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054723048
Sähkönumero
5472304
Toimittajan tuotenumero
LT22769
Tukkuerä
10
Leveys:
390 mm
Korkeus:
1065 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Syvyys:
2 mm
Asennuslevy K00 1200mm korkeaan uusi malli 1 Puolinen
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


