LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrungon päätyk.PARI - LT9999

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitossarja, sivu
Leveys - 50 mm
Korkeus - 50 mm
Väri - musta
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072712994
Sähkönumero
7271299
Toimittajan tuotenumero
LT9999
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
liitossarja, sivu
Leveys:
50 mm
Korkeus:
50 mm
Väri:
musta
Syvyys:
70 mm
LT9999 Asennusrungon päätyk.PARI
LSA+ asennusrunkojen yhteenliittämiseen / päätyyn. Tuotteessa langanohjainkoukut. Tuote sisältää 2kpl päätykappaleita.
LSA+ asennusrunkojen yhteenliittämiseen / päätyyn. Tuotteessa langanohjainkoukut. Tuote sisältää 2kpl päätykappaleita.


