LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko 10-p - LT-10203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 106 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 50 mm
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054521309
Sähkönumero
5452130
Toimittajan tuotenumero
PT0203
Tukkuerä
250
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
106 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
50 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Korkeus:
50 mm
LSA+ asennusrunko 10paria Laukamo


