LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko 50-par h=70 - PT1020

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko 50-par h=70 - PT1020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Leveys - 104 mm

  • Materiaali - metalli

  • Syvyys - 70 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054721327

Sähkönumero

5472132

Toimittajan tuotenumero

PT1020

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

muu

Leveys:

104 mm

Materiaali:

metalli

Syvyys:

70 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Korkeus:

148 mm

PT1020 Asennusrunko 50-par h=70



  • LSA+ asennusrunko 50 parinen missä merkintärimalle paikka.
  • Syvyys 70 mm ja kiinnitys päistä ulkonevilla hahloilla