LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko - LT1514 Asennusrunko 300P 7U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 310 mm
Syvyys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710150
Sähkönumero
7271015
Toimittajan tuotenumero
LT1514
Tukkuerä
10
Leveys:
310 mm
Syvyys:
63 mm
LT1514 LSA asennusrunko 19 300P 7U


