LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko - LT1515 Asennusrunko 150P 4U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 177 mm
Syvyys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710167
Sähkönumero
7271016
Toimittajan tuotenumero
LT1515
Tukkuerä
30
Leveys:
177 mm
Syvyys:
63 mm
LT1515 LSA asennusrunko 19 150P 4U


