LAUKAMO ELECTROMEC - Asennusrunko - LT1516 Asennusrunko 90P 2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 88 mm
Syvyys - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710181
Sähkönumero
7271018
Toimittajan tuotenumero
LT1516
Tukkuerä
5
Leveys:
88 mm
Syvyys:
63 mm
LT1516 LSA asennusrunko 19 90P 2U


