LAUKAMO ELECTROMEC - Avojatkospilari LT5201 - Avojatkospilari LSA 50p VI

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Avojatkospilari LT5201 - Avojatkospilari LSA 50p VI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1111

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

  • Asennus kaapi sivulle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054720832

Sähkönumero

5472083

Toimittajan tuotenumero

LT5201

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

1111

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

0 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Asennus kaapi sivulle:

ei

Korkeus:

1850 mm

Asennus kaapin päälle:

ei

Leveys:

185 mm

Asennus kaapin alle:

ei

Syvyys:

180 mm

LT5201 Avojatkospilari LT5201

Avojatkospilari pulverimaalattua AlMg3-levyä. Väri RAL7008 vihreä. Mitat L185 x S180 x K1850mm. Kokoonpainettuna jalusta sisällä korkeus 1200mm. Paino 12kg.

Sis. 50p LSA+runko pölysuojalla, avojatkosrima, kannessa valmius Abloy-metallikalustelukolle. Mukana Abloyn suora telki 455548 48mm.

LAUKAMO ELECTROMEC -tuote

Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan