LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT1201H Jalusta J1/1000 Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 850 mm
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Leveys - 850 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410054722386
Sähkönumero
5472238
Toimittajan tuotenumero
LT1201H
Tukkuerä
2
Soveltuu kotelosyvyydelle:
360 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
850 mm
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Leveys:
850 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
360 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


