LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT18136 Jalusta 1000 Erja II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sokkeli, valmis
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Leveys - 1350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054710987
Sähkönumero
5471098
Toimittajan tuotenumero
LT18136
Tukkuerä
LT18136
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Leveys:
1350 mm
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
800 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
1350 mm
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen:
kyllä
Jalusta Erja II 1000mm, L1350xS800xK1000


