LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT18989 Jalusta 1000 Erja IV

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT18989 Jalusta 1000 Erja IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sokkeli, valmis

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054711007

Sähkönumero

5471100

Toimittajan tuotenumero

LT18989

Tukkuerä

LT18989

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Soveltuu ulkoasennukseen:

kyllä

Jalusta Erja IV 1000mm, L600xS600xK1000