LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT19216 Jalusta J3/1000 Vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1330 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1000 mm
Syvyys - 360 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054711199
Sähkönumero
5471119
Toimittajan tuotenumero
LT19216
Tukkuerä
1
Leveys:
1330 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1000 mm
Syvyys:
360 mm
Väri:
harmaa
K3 kaapin jalusta J3 Vihreä
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


