LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT20796 Jalusta 300 Erja IV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sokkeli, valmis
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054710895
Sähkönumero
5471089
Toimittajan tuotenumero
LT20796
Tukkuerä
LT20796
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu ulkoasennukseen:
kyllä
Jalusta Erja IV 300mm, L600xS600xK300


