LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - LT23601 Jalusta 300 Erja III

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sokkeli, valmis
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054710925
Sähkönumero
5471092
Toimittajan tuotenumero
LT23601
Tukkuerä
LT23601
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Soveltuu kotelosyvyydelle:
800 mm
Leveys:
800 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
800 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu ulkoasennukseen:
kyllä
Jalusta Erja III 300mm, L800xS800xK300


