LAUKAMO ELECTROMEC - Jalusta - XX0329 Jalusta J3 betoni

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 360 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 1330 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Leveys - 1330 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054710369

Sähkönumero

5471036

Toimittajan tuotenumero

XX0329

Tukkuerä

10

Soveltuu kotelosyvyydelle:

360 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

1330 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Leveys:

1330 mm

Materiaali:

betoni

Korkeus:

1000 mm

Syvyys:

360 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

K3 kaappiin betonijalusta J3




Tämä tuote soveltuu K3 jakokaappiin LT5379H


Lisävarusteena saatavilla :

  • 5471037- LT15111 - Etulevy betonijalustaan J3


LAUKAMO ELECTROMEC -tuote

Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan