LAUKAMO ELECTROMEC - Jatkoskaappi 16, putkipohja - Jatkoskaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072715131
Sähkönumero
7271513
Toimittajan tuotenumero
LT26120
Tukkuerä
10
Jatkoskaappi, jossa 16 jatkoslevypaikkaa. Ovessa talttauralukkokiristävällä teljellä. Maadoitus/vedonpoistokiskot 2kpl. Ylhäällä kiinnitysreiät kiinnitysvälillä 200/250mm. Kiinnitys asennuslevyyn tai erillisillä kiinnityskiskoilla jakokaappiin. Pohja, jo
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- Mitat L300 x S200 x K640mm
- Pohja, jossa 4x40mm ja 2x32mm reiät läpivientiholkeille sekä soikea 33x68mm kaapeliläpivientiputki, jonka pituus 60mm
- Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä
- 16 jatkoslevypaikkaa
- Maadoitus/vedonpoistokiskot 2kpl
- Pohjassa läpivientiputki ja reiät muovisille holkkitiivisteille PG21
- Kaapin yläosassa kiinnitysreiät. Kiinnitysväli 200mm/250mm.
- Kiinnitys suoraan asennuslevyyn tai erillisillä kiinnityskiskoilla jakokaappiin


