LAUKAMO ELECTROMEC - Jatkoskaappi - LT21269 Jatkoskaappi 480

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 480 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710662
Sähkönumero
7271066
Toimittajan tuotenumero
LT21269
Tukkuerä
10
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
480 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakokaappiin asennettava jatkoskaappi
• Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
• Mitat L480 x S300 x K700mm
• Ovessa talttauralukko kiristävällä teljellä
• 20 jatkoslevypaikkaa
• 3-portainen maadoituskiskoteline
• Pohjalevy TET-kalvotiivisteillä (10x8-14, 5x14-20, 5x20-26)
• Kiinnityskiskot K0-jakokaappiin
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


