LAUKAMO ELECTROMEC - Kaapelijakokaappi - Eristetty Ulkokaappi Large 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5471181
Toimittajan tuotenumero
LT26933
Tukkuerä
1
Eristetty ulkokaappi Large sis. puhallin, lämmitin, mittauskeskus
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Asennuskapasiteetti 116U. Korvaa ERJA 2 kaapin.
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Asennuskapasiteetti 116U. Korvaa ERJA 2 kaapin.
- Kaapin mitat L1500 x S850 x K1400mm. Keskusmoduuli L300mm kaapin sivussa. Jalustan mitat L1500 x S850 x K1000mm
- Kaapin paino noin 280kg ja jalustan paino 80kg
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy. Vakiovärit vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037, grafiitinharmaa RAL7024, vihreä RAL7008 tai kuusenvihreä RAL6009
- Ovet edessä ja takana säädettävällä 3-pistelukituksella. Ovissa metallinen kääntökahva, jossa EuroDIN pääkallolukkopesä ja paikka 2mm vaijerisinetille. Mukana vakiolukko
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- Molemmilla puolilla 19” kiskot 29U edessä ja takana portaattomalla syvyyssäädöllä. Kapasiteetti yhteensä 116U
- Etukiskojen sivussa kaapelinohjainkoukut ja etu-takakiskojen välissä 2kpl kaapelikourua kytkentäkuiduille
- Mittauskeskus, jossa tilavaraus ja johdotus mittaroinille, syöttöliittimet AL/Cu 50mm2, pääkytkin ja –varokkeet 25A, varavoimasyöttöliitäntä (kojevastake 5-napainen 32A ), johdonsuoja-automaatit 6x16A+2x10A, huoltopistorasiat 2kpl vikavirtasuojalla 30mA
- Termostaattiohjattu poistopuhallin. Maksimi lämpökuorma 650W (Ti 50C, Tu 35C)
- Tuloilmaventtiili puhdistettavalla ja vaihdettavalla suodattimella
- Termostaattiohjattu 400W puhallinlämmitin
- 2-os pistorasia kaapin sisäisille laitteille vikavirtasuojalla 30mA
- Pohjassa läpivientilaipat MC16 4kpl
- Kiinnityskisko mikrokanavaputkille ja perinteisille kaapeleille
- 10p maadoituskisko 2kpl
- Nostokorvakkeet
- Suojakouru sähkönsyötölle
- Lisävarusteina saatavilla -48VDC jakelukisko, virransyöttölaitteisto tasasuuntaajineen, akusto, akkukaukalo
- Kaapista saatavilla myös 1kW kylmäkoneikolla varustettu versio tai laajennettavissa myöhemmin


