LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappirunko - LT25266 runko 2000x600x600

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappirunko - LT25266 runko 2000x600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Kiskoprofiili - L-muoto

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072198590

Sähkönumero

7219859

Toimittajan tuotenumero

LT25266

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

ei ole

Kiskoprofiili:

L-muoto

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

0

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

ei

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

ei

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Avokaappi 42U 600x600x2000



  • Perinteinen 19” Avokaappi IP-luokitus IP20
  • Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
  • 19” kiskot edessä. Portaaton syvyyssäätö
  • Avoin pohja
  • Säätöjalat 4 kpl