LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappirunko - LT25712 runko 2000x800x1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 800 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198774
Sähkönumero
7219877
Toimittajan tuotenumero
LT25712
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
ei ole
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
800 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
1200 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
0
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
ei
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP00
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


