LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - Kuitujatkoslevy 48

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - Kuitujatkoslevy 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 160 mm

  • Korkeus - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072713571

Sähkönumero

7271357

Toimittajan tuotenumero

LT17344

Tukkuerä

1

Leveys:

160 mm

Korkeus:

12 mm

Kuitujatkoslevy 48 kuidulle

48 kuidun jatkamiseen. Sisältää jatkospidikkeet 4kpl ja nippusiteet kuitujen/kuituputkien kiinnittämiseen