LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - LT25505 sokkeli 800x1000x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jalusta
Leveys - 800 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198781
Sähkönumero
7219878
Toimittajan tuotenumero
LT25505
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jalusta
Leveys:
800 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Syvyys:
1200 mm
RAL-numero:
7035
Laitekaapin sokkeli 800x1000x100
• Vakiokorkeus 100mm
• Kiinnitetään laitekaapin pohjaan säätöjalkojen kiinnityspisteisiin
• Sisältää 4 nurkkapalaa, 3 umpinaista peitelevyä ja 1 rei’itetyn peitelevyn sekä kiinnitystarvikkeet
• Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
• Toimitetaan osina
• Erillinen tuloilmasuodatin kehyksineen, joka kiinnitetään rei’itetyn peitelevyn taakse
• Vakiokorkeus 100mm
• Kiinnitetään laitekaapin pohjaan säätöjalkojen kiinnityspisteisiin
• Sisältää 4 nurkkapalaa, 3 umpinaista peitelevyä ja 1 rei’itetyn peitelevyn sekä kiinnitystarvikkeet
• Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
• Toimitetaan osina
• Erillinen tuloilmasuodatin kehyksineen, joka kiinnitetään rei’itetyn peitelevyn taakse
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


