LAUKAMO ELECTROMEC - Kaappitarvike - LT25551 1 kattotuuletin+term

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710709
Sähkönumero
7271070
Toimittajan tuotenumero
LT25551
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Tuuletinmoduuli 1-puhallin termostaatilla
Termostaattiohjattu tuuletinmoduuli laitekaappeihin
- 1 aksiaalituuletin
- 93 m³/h
- Termostaatin asennus haluttuun paikkaan laitekaapin sisään
- Moduuli kiinnitetään laitekaapin kattoon
- Sisältää kiinnitystarvikkeet ja 3,5m johdon suko-pistokkeella
- Jälkiasennettuna tarvittavan aukon koko kaapissa on 130 x 400mm
Termostaattiohjattu tuuletinmoduuli laitekaappeihin
- 1 aksiaalituuletin
- 93 m³/h
- Termostaatin asennus haluttuun paikkaan laitekaapin sisään
- Moduuli kiinnitetään laitekaapin kattoon
- Sisältää kiinnitystarvikkeet ja 3,5m johdon suko-pistokkeella
- Jälkiasennettuna tarvittavan aukon koko kaapissa on 130 x 400mm