LAUKAMO ELECTROMEC - Lattiakaappi - LT25366 LK 2000x600x600 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Kiskoprofiili - L-muoto
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198569
Sähkönumero
7219856
Toimittajan tuotenumero
LT25366
Tukkuerä
10
Kiinnityskohta:
ei ole
Kiskoprofiili:
L-muoto
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- Perinteinen 19” laitekaappi L600mm x S600mm x K2000mm
- IP-luokitus IP20
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- 19” kiskot edessä. Portaaton syvyyssäätö
- Umpiovi EuroDIN-kahvalukituksella. Kahvassa T9-kolmiokaralukko
- Irrotettava ja lukittava katto, jossa harjasläpivienti 450mm x 70mm katon takaosassa
- Avoin pohja
- Säätöjalat 4 kpl
- Irrotettavat ja sisältä lukittavat taka- ja sivuseinät


