LAUKAMO ELECTROMEC - Lattiakaappi - LT25810 LK 2000x800x1000 P

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Lattiakaappi - LT25810 LK 2000x800x1000 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Kiskoprofiili - L-muoto

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072198729

Sähkönumero

7219872

Toimittajan tuotenumero

LT25810

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

ei ole

Kiskoprofiili:

L-muoto

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

1000 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Laitekaappi 42U 800x1000x2000

  • Perinteinen 19” laitekaappi L800mm x S1000mm x K2000mm
  • Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
  • 19” kiskot edessä. Portaaton syvyyssäätö
  • Umpiovi EuroDIN-kahvalukituksella. Kahvassa T9-kolmiokaralukko
  • Irrotettava ja lukittava katto, jossa harjasläpivienti 450mm x 70mm katon takaosassa
  • Avoin pohja
  • Säätöjalat 4 kpl
  • Irrotettavat ja sisältä lukittavat taka- ja sivuseinät