LAUKAMO ELECTROMEC - Kaapelijakokaappi - Jatkoskaappi mikrokanava 288k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054711434
Sähkönumero
5471143
Toimittajan tuotenumero
LT25094
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
700 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
482 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
300 mm
• Alumiinilevystä valmistettu joka on kevyt asentaa. Paino 8kg
• Mitat L490 x S260 x K670mm
• Nosto-ovi pikalukolla
• Kapasiteetti 288k / 72kpl 7mm mikrokanavaputkea asiakasliitännöille
• Yhteensopiva eri runkoputkille esim. 12, 14, 18 ja 20mm
• 12 jatkoslevypaikkaa
• Halkaistava pohja läpivientiharjaksilla
• Oma kiinnityskisko runkoputkille ja -kaapeleille
• Maadoitus/vedonpoistokisko perinteisille valokaapeleille
• Liitin signaalinhakunauhalle. Asennetaan jakokaapin alaetulevyyn
• Kiinnityskiskot K0-jakokaappiin

LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


