LAUKAMO ELECTROMEC - Maadoitusrima - LT25486 Maadoituskisko 5x16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Korkeus - 12 mm
Syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072198651
Sähkönumero
7219865
Toimittajan tuotenumero
LT25486
Tukkuerä
20
Leveys:
130 mm
Korkeus:
12 mm
Syvyys:
15 mm
Maadoituskisko avo/laitekaapit
Maadoituskisko perinteisille avo- ja laitekaapeille
Maadoituskisko perinteisille avo- ja laitekaapeille
- 5-paikkainen maadoituskisko
- 1,5-16mm2 sankaliittimet
- Kiinnityssarja kaapin runkoon
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


