Varastointi päättyy

LAUKAMO ELECTROMEC - Merkintätarvike 10-par rima - PT1005

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Merkintätarvike 10-par rima - PT1005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 104 mm

  • Korkeus - 2 mm

  • Itsestään liimautuva - ei

  • Pituus - 25 mm

  • Halkaisija - 1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410054721457

Sähkönumero

5472145

Toimittajan tuotenumero

PT1005

Tukkuerä

50

Leveys:

104 mm

Korkeus:

2 mm

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

25 mm

Halkaisija:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Magneettinen:

ei

Merkintärima LSA+ 10p rimoille