Etusivu
Varastointi päättyy

LAUKAMO ELECTROMEC - Pylvästuppijatkos 10 - 50-p - 10-50 PAR. Pylvästuppijatkos

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Pylvästuppijatkos 10 - 50-p - 10-50 PAR. Pylvästuppijatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 40 mm

  • Kokonaispituus kutistettuna - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052700379

Sähkönumero

5270037

Toimittajan tuotenumero

LT1050

Tukkuerä

50

Kutistamaton sisähalkaisija:

50 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

40 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

300 mm

Pylvästuppijatkos 10-50 paria Laukamo