LAUKAMO ELECTROMEC - Seinäkaappi - 19? 12U 500x600x600 (PxLxK)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 500 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
181 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072713014
Sähkönumero
7271301
Toimittajan tuotenumero
LT23812
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
500 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Seinäkaappi 12U 600mm korkea
- IP-luokitus IP20
- Pulverimaalattua teräslevyä väri vaaleanharmaa RAL7035
- 19” kiskot. Portaaton syvyyssäätö
- Umpiovi, jonka kätisyys vaihdettavissa. Ovessa talttauralukko ja valmius Abloy-metallikalustelukolle. Oven ulkopinnan ja teljen väli 20mm
- Läpivientiaukot katossa ja pohjassa. Mukana irrotettavat liukulevy- ja peitelaippa (aukko yhteensopiva multigate-laipalle)
- 5-paikkainen maadoituskisko
- Ilmankiertoaukotus katon ja pohjan etureunassa
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


