LAUKAMO ELECTROMEC - Seinäkaappi 7U eristety - LT23762 SK 400x600x450 7U IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 600 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 450 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
114 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072712444
Sähkönumero
7271244
Toimittajan tuotenumero
LT23762
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
450 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristetty Seinäkaappi 7U + kiinnityslevy
Eristetty seinäkaappi ulos ja pölyisiin asennusympäristöihin. Seinissä PE-levyeriste 20mm. 19” asennusprofiilit 7U portaattomalla syvyyssäädöllä. Pohjassa multigate MC16 läpivientilaippa kaapeloinnille. Ovessa valmius Abloy-metallikalustelukolle. Kiinnityslevy asennukseen
Eristetty seinäkaappi ulos ja pölyisiin asennusympäristöihin. Seinissä PE-levyeriste 20mm. 19” asennusprofiilit 7U portaattomalla syvyyssäädöllä. Pohjassa multigate MC16 läpivientilaippa kaapeloinnille. Ovessa valmius Abloy-metallikalustelukolle. Kiinnityslevy asennukseen


