LAUKAMO ELECTROMEC - Seinäteline - Seinäteline 19”ETSI 2U/3U/5U/12U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 515 mm
Korkeus - 530 mm
Syvyys - 400 mm
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072710808
Sähkönumero
7271080
Toimittajan tuotenumero
LT14871
Tukkuerä
50
Leveys:
515 mm
Korkeus:
530 mm
Syvyys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
sinkitty
Seinäteline 19/ ETSI 2-12 U
• Seinäteline vaihdettavilla 2U, 3U, 5U ja 12U pystykiskoilla
• Kiskot kääntämällä saadaan ETSI/21” -teline
• Syvyys 350mm
• 5-paikkainen maadoituskisko
• Kulmapalat seinä/kattokiinnitykseen
• Seinäteline vaihdettavilla 2U, 3U, 5U ja 12U pystykiskoilla
• Kiskot kääntämällä saadaan ETSI/21” -teline
• Syvyys 350mm
• 5-paikkainen maadoituskisko
• Kulmapalat seinä/kattokiinnitykseen