LAUKAMO ELECTROMEC - Siltakouru+kansi - LT15545 kouru+kansi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072713960
Sähkönumero
7271396
Toimittajan tuotenumero
LT15545
Tukkuerä
50
Johtokouru+kansi silta-asennuksiin
Tuote on 2.5 metriä pitkä , 59 mm leveä ja 85mm korkea.
Tuote on tehty kuumasinkitystä 1.5mm paksusta materiaalista.
Tuotteen kiinnitykseen käytetään yhdistettyä Kattokannatin/Seinäkannatin silta-asennuskiinnikettä
Tuote on 2.5 metriä pitkä , 59 mm leveä ja 85mm korkea.
Tuote on tehty kuumasinkitystä 1.5mm paksusta materiaalista.
Tuotteen kiinnitykseen käytetään yhdistettyä Kattokannatin/Seinäkannatin silta-asennuskiinnikettä
- 7271397 - LT15543 - Kattokannatin/Seinäkannatin silta-asennuksiin


