LAUKAMO ELECTROMEC - Siltakourun kattokannatin - LT15543 Katto/seinäkannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Korkeus - 194 mm
Väri - ruostumaton teräs
Syvyys - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072713977
Sähkönumero
7271397
Toimittajan tuotenumero
LT15543
Tukkuerä
50
Leveys:
40 mm
Korkeus:
194 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Syvyys:
88 mm
Katto/seinäkannatin silta-asennus
Johtokourun 7271396 / LT15545 katto- ja seinäkiinnike.
Leveys 40mm, korkeus 194mm ja syvyys 88mm.
Kiinnitys M10 kiinnikkeillä (kiinnitysreikä 11.5mm)
Kuumavalssattua 4 mm terästä
Johtokourun 7271396 / LT15545 katto- ja seinäkiinnike.
Leveys 40mm, korkeus 194mm ja syvyys 88mm.
Kiinnitys M10 kiinnikkeillä (kiinnitysreikä 11.5mm)
Kuumavalssattua 4 mm terästä


