LAUKAMO ELECTROMEC - Sisäjatkoskaappi 480 Laukamo - Sisäjatkoskaappi 480 kuidulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 300 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kotelointiluokka (NEMA) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
181 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072710426
Sähkönumero
7271042
Toimittajan tuotenumero
LT20512
Tukkuerä
5
Leveys:
600 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laukamo Sisäjatkoskaappi 480,20 jatkoslevypaikkaa Mitat :L600xS300xK700, RAL7035
Valokaapelin jatkoskaappi sisäkäyttöön
Valokaapelin jatkoskaappi sisäkäyttöön
- 20 jatkoslevypaikkaa & Mitat : L600xS300xK700
- Pintakäsittelynä pulverimaalaus harmaa RAL 7035 sävyyn.
- Valmistusmateriaalina kuuma- ja sähkösinkitty teräslevy.
- Läpiviennit liukulevyllä katossa ja pohjassa
- Seinäkiinnitys ja säätöjalat
- Ovessa kotelosalvat


