LAUKAMO ELECTROMEC - Suojapääte 1-3 parinen - LT3535

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Leveys - 200 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052710026
Sähkönumero
5271002
Toimittajan tuotenumero
LT3535
Tukkuerä
20
Pituus:
400 mm
Leveys:
200 mm
Syvyys:
100 mm
LT3535 Suojapääte 1-3 parinen


