LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT18969 Erja IV JK 1200x600x60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 600 mm
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072713595
Sähkönumero
7271359
Toimittajan tuotenumero
LT18969
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Ulkokaappi eristetty ERJA IV Ei sähkökeskusta
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


