LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - LT5060 K0/1200 Vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennus kaapi sivulle - ei
Napojen lukumäärä - 1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 0 mm²
Korkeus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410054720467
Sähkönumero
5472046
Toimittajan tuotenumero
LT5060
Tukkuerä
LT5060
Asennus kaapi sivulle:
ei
Napojen lukumäärä:
1111
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
0 mm²
Korkeus:
1200 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
360 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Asennus kaapin alle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
LAUKAMO ELECTROMEC -tuote
Tutustu LAUKAMO ELECTROMEC-sarjaan


