LAUKAMO ELECTROMEC - Telejakokaappi - Ulkokaappi Medium PUH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7271523
Toimittajan tuotenumero
LT26822
Tukkuerä
1
Eristetty ulkokaappi Medium sis. puhallin, lämmitin. Ei mittauskeskusta
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Soveltuu myös yleiskaapeloinnin jakamokaapiksi piha-alueella. Ei mittauskeskusta ja vaatii ulkoisen sähkönsyötön. Asennuskapasiteetti 58U. Korvaa ERJA 3 kaapin.
Eristetty ulkokaappi televerkon rakentamiseen. Kaappiin voidaan asentaa perinteisiä ja mikrokanavavalokaapeleita sekä aktiivilaitteita. Soveltuu myös yleiskaapeloinnin jakamokaapiksi piha-alueella. Ei mittauskeskusta ja vaatii ulkoisen sähkönsyötön. Asennuskapasiteetti 58U. Korvaa ERJA 3 kaapin.
- Kaapin mitat L750 x S850 x K1400mm. Jalustan mitat L750 x S850 x K1000mm
- Kaapin paino noin 140kg ja jalustan paino 60kg
- Materiaali pulverimaalattu teräslevy. Vakiovärit vaaleanharmaa RAL7035, tummanharmaa RAL7037, grafiitinharmaa RAL7024, vihreä RAL7008 tai kuusenvihreä RAL6009
- Ovet edessä ja takana säädettävällä 3-pistelukituksella. Ovissa metallinen kääntökahva, jossa EuroDIN pääkallolukkopesä ja paikka 2mm vaijerisinetille. Mukana vakiolukko
- Sisäpuolella PE-levyeriste 20mm
- 19” kiskot 29U edessä ja takana portaattomalla syvyyssäädöllä. Kapasiteetti yhteensä 58U
- Etukiskojen sivussa kaapelinohjainkoukut ja etu-takakiskojen välissä kaapelikouru kytkentäkuiduille
- Termostaattiohjattu puhallin. Maksimi lämpökuorma 650W (Ti 50C, Tu 35C)
- Poistoilmaventtiili puhdistettavalla ja vaihdettavalla suodattimella
- Termostaattiohjattu 400W puhallinlämmitin
- 2-os pistorasia kaapin sisäisille laitteille vikavirtasuojalla 30mA
- Pohjassa läpivientilaipat MC16 2kpl
- Kiinnityskisko mikrokanavaputkille ja perinteisille kaapeleille
- 10p maadoituskisko
- Nostokorvakkeet
- Suojakouru sähkönsyötölle
- Kaapista saatavilla myös mittauskeskuksella oleva puhallinversio LT26833 tai 1kW kylmäkoneikolla varustettu versiot LT26844


