LAUKAMO ELECTROMEC - Yleisjakoteline 3/4 YJT-05 - Ristikytkentäteline

Laukamo Group Oy
KopioiKopioi
LAUKAMO ELECTROMEC - Yleisjakoteline 3/4 YJT-05 - Ristikytkentäteline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 225 mm

  • Korkeus - 2150 mm

  • Syvyys - 315 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072713205

Sähkönumero

7271320

Toimittajan tuotenumero

LT23411

Tukkuerä

10

Leveys:

225 mm

Korkeus:

2150 mm

Syvyys:

315 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Yleisjakoteline YJT 3/4 optisille jatkosmoduuleille. Sisältääalajalustan, sokkeliin kiinnitystä varten yläkiinnityksen tuentaraudan,vaakakaapeliohjaimet (4kpl), pystykaapeliohjaimet (9kpl),asennushammasnauhat kiinnitettynä ja maadoitusliittimet (5kpl)

Yleisjakoteline YJT  3/4  sisältää :

  • alajalustan, sokkeliin kiinnitystä varten
  •  yläkiinnityksen tuentaraudan
  • vaakakaapeliohjaimet (4kpl)
  • pystykaapeliohjaimet (9kpl)
  • asennushammasnauhat kiinnitettynä

  • maadoitusliittimet (5kpl)