LED LENSER - Käsivalaisin ATEX - IL7 ZONE 2/22, paristoilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205001304
Sähkönumero
8706559
Toimittajan tuotenumero
C141
Tukkuerä
1
Ledlenser iL7 ATEX käsivalaisin, ZONE 2/22. ATEX -sertifioinnin mukaisetparistot: Duracell Plus Power, Energizer E91, Energizer Industrial E91,Panasonic Industrial Powerline, Panasonic Evolta, Panasonic LR6XJ,Ledlenser Alkaline LR6 ja Varta High Energy
Hyvä valoteho ja säädettävä valokeila yhdistyvät tässä valaisimessa. Ledlenser iL7 valaisin on tarkoitettu käytettäväksi 2/22 EX -tiloissa. Suuren magneettikäyttökytkimen ansiosta tätä valaisinta on vaivaton käyttää vaikka hansikkaat kädessä.
Tekniset tiedot
Pituus: 16,15 cm
Paino: 232 g
Paristo: 3 kpl AA, alkaliparistoa
ATEX -sertifioinnin mukaiset paristot: Duracell Plus Power, Energizer E91, Energizer Industrial E91, Panasonic Industrial Powerline, Panasonic Evolta, Panasonic LR6XJ, Ledlenser Alkaline LR6 ja Varta High Energy
Valoteho: 340/70 lumenia
IP66
EX-tila: 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
Hyvä valoteho ja säädettävä valokeila yhdistyvät tässä valaisimessa. Ledlenser iL7 valaisin on tarkoitettu käytettäväksi 2/22 EX -tiloissa. Suuren magneettikäyttökytkimen ansiosta tätä valaisinta on vaivaton käyttää vaikka hansikkaat kädessä.
Tekniset tiedot
Pituus: 16,15 cm
Paino: 232 g
Paristo: 3 kpl AA, alkaliparistoa
ATEX -sertifioinnin mukaiset paristot: Duracell Plus Power, Energizer E91, Energizer Industrial E91, Panasonic Industrial Powerline, Panasonic Evolta, Panasonic LR6XJ, Ledlenser Alkaline LR6 ja Varta High Energy
Valoteho: 340/70 lumenia
IP66
EX-tila: 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc


