LED LENSER - Käsivalaisin ATEX - IL7R ZONE 2/22, akulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205008624
Sähkönumero
8706574
Toimittajan tuotenumero
C143
Tukkuerä
1
Ledlenser iL7R ladattava ATEX käsivalaisin ZONE 2/22. Akku: 1 kpl Li-ion18650 3.7V, 3250 mAh
Ledlenser iL7R on ladattava käsivalaisin käytettäväksi EX-tiloissa 2/22. Tätä kevyttä akun kera vain 228 gramman painoista valaisinta on vaivatonta käyttää myös hansikkaat kädessä, kiitos reilun kokoisen magneettikytkimen. Valaisimesta löytyy loistavan valotehon lisäksi myös patentoitu Advanced Focus System - valokeilan säätö.
Pituus: 16,1 cm
Paino: 228 g
Akku: 1 kpl Li-ion 18650 3.7V, 3250 mAh
Valoteho: 360/55 lumenia
IP66
EX-tila:
2/22 II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc
Ledlenser iL7R on ladattava käsivalaisin käytettäväksi EX-tiloissa 2/22. Tätä kevyttä akun kera vain 228 gramman painoista valaisinta on vaivatonta käyttää myös hansikkaat kädessä, kiitos reilun kokoisen magneettikytkimen. Valaisimesta löytyy loistavan valotehon lisäksi myös patentoitu Advanced Focus System - valokeilan säätö.
Pituus: 16,1 cm
Paino: 228 g
Akku: 1 kpl Li-ion 18650 3.7V, 3250 mAh
Valoteho: 360/55 lumenia
IP66
EX-tila:
2/22 II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc


