LED LENSER - Käsivalaisin LED - Ledlenser P7 Core


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX5
Materiaali - alumiini
Pituus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205020480
Sähkönumero
8706586
Toimittajan tuotenumero
C31
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX5
Materiaali:
alumiini
Pituus:
130 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
AAA (mikro)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
175 g
ANSI-koodi:
AAA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
4
Sisältää lampun:
kyllä
Ikoninen Ledlenser ja samalla Core käsivalaisinmalliston ainoa paristokäyttöinen valaisin. AFS –valokeilan säätö joka mahdollistaa nopean valokeilan säädön laajasta – pistemäiseen pitkälle näyttävään, tarkkaan kohdevaloon.
Tekniset tiedot:
Valoteho: 450 / 250 / 40 lm
Paristot: 4 kpl AAA -paristoja
Paino: 175 g
Pituus: 130 mm
AFS -valokeilan säätö
IP54