LED LENSER - Led Lenser ATEX käsivalaisin - EX4 käsivalaisin ATEX 0/20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205000437
Sähkönumero
8706552
Toimittajan tuotenumero
C130
Tukkuerä
6
Ledlenser EX4 käsivalaisin ATEX, EX tila: 0/20,Atex sertifioinninmukaiset paristo:Duracell Plus Power, Energizer, Varta.
Erittäin kevyt ja pieni - siis täydellinen vaativaan käyttöön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Ledlenser EX4 on suunniteltu erityisesti 0/20 EX -tilaan.
Tekniset tiedot
Erittäin kevyt ja pieni - siis täydellinen vaativaan käyttöön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Ledlenser EX4 on suunniteltu erityisesti 0/20 EX -tilaan.
Tekniset tiedot
- Pituus: 14,0 cm
- Paino: 65 g
- Paristo: 2 kpl AAA, alkaliparistoa
- Valoteho: 50 lumenia IP66
- Paloaika 7h
- EX-tila: 0/20
- II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
- II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da