Etusivu

LED LENSER - Led Lenser ATEX käsivalaisin - EX7 käsivalaisin ATEX 0/20

Nordic Trail Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • EX-luokka, kaasu - 0, 1, 2

  • Ladattava - ei

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • EX-luokka, pöly - 20, 21, 22

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058205001243

Sähkönumero

8706553

Toimittajan tuotenumero

C131

Tukkuerä

6

EX-luokka, kaasu:

0, 1, 2

Ladattava:

ei

Päälamppu:

LED, kiinteä

EX-luokka, pöly:

20, 21, 22

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

keltainen

Vilkkutoiminen päälamppu:

ei

Vilkkutoiminen lisälamppu:

ei

Lämpötilaluokka (direktiivin 94/9/EC mukaan):

T4

Pituus:

161 mm

Ledlenser EX7 käsivalaisin ATEX, EX tila: 0/20,Atex sertifioinninmukaiset paristo:Duracell Plus Power,Duracell OEM

EX7 on helppokäyttöinen myös hansikkaat kädessä, suuren kytkimen ansiosta. Valaisin on turvallinen käyttää 0/20 EX -tiloissa. Valaisimessa valittavissa kaksi valotehoa ja lisäksi siinä on AFS-valokeilan säätö.

Tekniset tiedot:
  • Pituus: 16,15 cm
  • Paino: 232 g
  • Paristo: 3 kpl AA, alkaliparistoa 
  • Valoteho: 200/60 lumenia 
  • Paloaika  16/45h
  • IP66
  • EX-tila: 0/20
  • II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 
  • II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da