LED LENSER - Led Lenser ATEX otsa-/kypäräva - EXH8R otsavalaisin ATEX 1/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058205007443
Sähkönumero
8706563
Toimittajan tuotenumero
C134
Tukkuerä
1
Ledlenser EXH8R ladattava otsa/kypärävalaisin ATEX, EX tila: 1/21
Ledlenser EXH8R on täydellinen ladattava otsavalaisin vaativaan käyttöön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Suunniteltu 1/21 EX-tiloihin. Tässä tehokkaassa EX -otsavalaisimessa valittavissa kaksi valotehoa sekä nopea AFS -valokeilansäätö.
Tekniset tiedot
Paino: 342 g
Akku: 1 kpl Li-ion 18650 3.7V, 3250 mAh
Valoteho: 200/45 lumenia
IP66
EX-tila: 1/21
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db
Ledlenser EXH8R on täydellinen ladattava otsavalaisin vaativaan käyttöön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Suunniteltu 1/21 EX-tiloihin. Tässä tehokkaassa EX -otsavalaisimessa valittavissa kaksi valotehoa sekä nopea AFS -valokeilansäätö.
Tekniset tiedot
Paino: 342 g
Akku: 1 kpl Li-ion 18650 3.7V, 3250 mAh
Valoteho: 200/45 lumenia
IP66
EX-tila: 1/21
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db


